Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,400l,HxBxT 780x1210x785mm,PE,grau,Deckel gelb,Wände geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271951
271951
Artikel-Nr.:
     827-271951
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     122904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Beständig gegen Witterungseinflüsse
  • Inhalt 400 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1210 x 785 mm
  • Traglast 600 kg
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Deckel abschließbar
  • Behälter grau, Deckel gelb
  • Wände geschlossen ohne Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • Lieferumfang: ohne Schloss

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 271688 Untergestell, f. Streugutbehälter, 4 Füße, 400 l, Stahl verzinkt
  • 271690 Untergestell, f. Streugutbehälter, 4 Lenkrollen, 400 l, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Winterdienst, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsgefäß, Aufbewahrungskiste, Lagerbehälter, Salzkiste, Sammelbehälter, Streusalzkiste, Streusandkiste, Streusandbox, Rechteckbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
400 l
Traglast:
600 kg
Höhe:
780 mm
Breite:
1210 mm
Tiefe:
785 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
grau
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
abschließbar
Farbe Deckel:
gelb
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
keine
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse
nestbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Lieferumfang:
ohne Schloss
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 400 l grau, streugut behälter, streugut-behälter 400l, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Winterdienst, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsgefäß, Aufbewahrungskiste, Lagerbehälter, Salzkiste, Sammelbehälter, Streusalzkiste, Streusandkiste, Streusandbox, Rechteckbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,72*
€ 381,26*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 379,54*
€ 439,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,21*
€ 517,83*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,86*
€ 519,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,48*
€ 512,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130033
ab € 155,27*
Zubehör
Denios
130034
ab € 164,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.