Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 156x186x400mm,7,2l,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
272096
272096
Artikel-Nr.:
     827-272096
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1940-6
EAN/GTIN:
     6416763086450
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Geeignet für Werkstätten und Industriearbeitsplätze und passend zu allen gängigen, metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 156 x 186 x 400 mm
  • Inhalt 7,2 l
  • Aus Polypropylen in blau
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Boden innen gewellt
  • abgeschrägte Eingrifföffnung
  • Gleiche Breiten stapelbar durch Stapelrand
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Sichtbox, Regalkasten, Kunststoffbehälter, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriearbeitsplätze
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
156 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
400 mm
Innenhöhe:
140 mm
Breite innen:
155 mm
Innentiefe:
330 mm
Inhalt:
7.2 l
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Eingrifföffnung:
abgeschrägt
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Regalkasten, Kunststoffbehälter, Stapelkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 248,96*
€ 290,80*
€ 4,95*
ab € 240,71*
€ 290,80*
Lager 827
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 265,64*
€ 308,06*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,06*
€ 366,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 305,82*
€ 363,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 302,58*
€ 360,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 300,61*
€ 357,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 265,64*
€ 316,11
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 11,06834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1940-1
ab € 248,99*
Zubehör
Treston
1940-4ESD
ab € 22,7175*
Zubehör
Treston
1940-5
ab € 241,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.