Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 1940-4ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 1940-4ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston 1940-4ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333203
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1940-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763035847
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Unsere hochwertigen und langlebigen Sichtlagerkästen sind für den täglichen Gebrauch in Geschäften, Produktionsstätten und Warenlagern konzipiert. Die Kästen passen zu allen gängigen metrischen Regalsystemen, Paternostern und Industriearbeitsplätzen. Kästen mit gleicher Breite sind stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrene
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,4775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,0175*
€ 30,96083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,4775*
€ 26,74823
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1940-1
ab € 248,07*
Zubehör
Treston
1940-3
ab € 241,59*
Zubehör
Treston
1940-5
ab € 240,73*
Zubehör
Treston
1940-6
ab € 241,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.