Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 100x132x500mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
272127
272127
Artikel-Nr.:
     827-272127
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     5015-6
EAN/GTIN:
     6416763086887
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle herkömmlichen Umlaufregale, Schränken und industriellen Arbeitsplätzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 132 x 500 mm
  • Aus Polypropylen
  • in blau
  • Boden innen gewellt
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Umlaufregale, Schränke, Arbeitstische
Euronorm:
nein
Höhe:
100 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
90 mm
Breite innen:
110 mm
Innentiefe:
457 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 151,59*
€ 181,00*
€ 4,95*
ab € 146,63*
€ 181,00*
Lager 827
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 187,92*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,92*
€ 223,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,69*
€ 222,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,05*
€ 217,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,50*
€ 215,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,99*
€ 189,20
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,9495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
5015-3
ab € 146,81*
Zubehör
Treston
5015-4ESD
ab € 13,35*
Zubehör
Treston
5015-5
ab € 147,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.