Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal,Grundfeld,HxBxT 1800x1400x600mm,Fachl. 340kg,5xHolzboden,beidseitig,Ständer RAL5017,Ebenen RAL5017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272330
272330
272330
272330
272330
Artikel-Nr.:
     827-272330
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     272330
EAN/GTIN:
     4061357000040
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal
Schwerlastregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1400 x 600 mm
  • Feldlast 1700 kg
  • Fachlast 340 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1400 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 35 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Ständer mit Kunststoffüße
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Kunststofffüßen, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Steckregal mit Holzboden, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schwerlastregal, Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schwerlastregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
340 kg
Feldlast:
1700 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1400 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
35 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Kunststoffüße
Farbe Boden:
verkehrsblau // RAL5017
Farbe Ständer:
verkehrsblau // RAL5017
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Kunststofffüßen, Ebenen ge
Farbe Ausführung:
verkehrsblau // RAL5017
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
30.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregal mit Holzboden, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.