Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x920x600mm,4xStahlboden,Schubstangenschloss,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272368
272368
272368
272368
272368
272368
272368
272368
Artikel-Nr.:
     827-272368
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40753
EAN/GTIN:
     4050049407533
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Stahl
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Jede Tür ist mit geräuschdämpfenden Gummipuffern aufgestattet
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss
  • 2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
  • Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 272406 Fachboden, f. Universalschrank, BxT 910x600 mm, Tragl. 50 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Werkstätten, Lagerhallen
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden / Ebenen Stabilität:
allseitge Abkantung
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend
Türdämpfung:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss
Schließfunktion:
2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Anlieferung:
fertig montiert
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubstangenschlösser, Stangenschloss, universalschrank 4 fachböden, schubstangenschlösser, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,24*
€ 546,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,64*
€ 513,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADB Bertriebseinrichtungen
90271
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.