Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Spitzzirkel mit Stellbogen,300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272568
272568
272568
Artikel-Nr.:
     827-272568
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0416
EAN/GTIN:
     4042146332733
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
  • mit kantigen Schenkeln und Nietscharnier
  • mit Feststellschraube
  • mit gehärteten Spitzen
  • geschliffen und fein poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Messwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Länge mm:
150 mm
Material2:
geschliffen und fein poliert
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Radius R:
200 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel mit stellbogen, bogenzirkel, spitzzirkel 150 mm, Messwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 9,29*
3 Tage
175
€ 7,50*
ab € 6,50*
€ 9,30*
11 Tage
350
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,74*
9 Tage
175
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 10,91*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.