Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz,40-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272616
272616
272616
272616
272616
272616
272616
272616
272616
272616
Artikel-Nr.:
     827-272616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0065
EAN/GTIN:
     4042146871171
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Profil1:
6-kant
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz:
40-tlg.
Gewicht:
0 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
932
€ 7,50*
ab € 76,15*
€ 95,32*
€ 4,90*
ab € 83,81*
€ 106,89*
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 107,76*
10 Tage
3405
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 109,31*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 143,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1133
ab € 7,81*
Sonstiges
KS Tools
515.1135
ab € 6,20*
Sonstiges
KS Tools
515.1010
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
515.1011
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
515.1012
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
515.1013
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
515.1014
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
515.1015
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
515.1016
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
515.1017
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
515.1018
ab € 3,19*
Sonstiges
KS Tools
515.1019
ab € 2,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1020
ab € 3,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1021
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
515.1022
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.