Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss,lang,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272622
272622
272622
272622
272622
272622
Artikel-Nr.:
     827-272622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1115
EAN/GTIN:
     4042146032541
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Tiefe T in mm:
15 mm
Gesamtlänge L in mm:
78 mm
Durchmesser D2:
24 mm
Schlüsselweite in mm:
15 mm
Durchmesser D1:
23 mm
Profil1:
6-kant
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht:
0 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
424
€ 7,50*
ab € 4,61*
€ 6,65*
10 Tage
868
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,65*
9 Tage
429
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 7,79*
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,50*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.