Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller,Ø 8mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272878
272878
272878
272878
272878
272878
272878
272878
272878
272878
Artikel-Nr.:
     827-272878
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT161101
EAN/GTIN:
     4042146859155
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • mit Wandhalterung
  • für Druckluft und Wasser
  • Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
  • elastischer PVC-Schlauch
  • automatische Rückholung
  • mit Einzugsführung
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Sperrvorrichtung
  • inklusive 1,5 m Anschlussschlauch
  • schlagfestes Kunststoffgehäuse

Stolperfallen, ist eine der häufigsten Unfallursachen im Betrieb! Der BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch-Aufroller hilft, dies zu vermeiden.
Der Automatische Schlauchaufroller, im schlagfesten Kunststoffgehäuse, ist mit einem schwenkbaren Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage ausgerüstet.
Die manuelle Sperrvorrichtung verhindert das unerwünschte Lösen der Bremse. Die gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder sorgt dafür dass der extrem flexible PVC Schlauch einfach aufgerollt wird.
Hybrid-Polymer-Schlauch - extrem flexibel und leicht aufrollbar, auch bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Breite in mm:
585 mm
Länge mm:
430 mm
Schlauchinnendurchmesser mm:
8 mm
Verpackungslänge mm:
338 mm
Schlauchlänge in m:
10 + 1,5 m
max. Druck:
20 bar
Anschlussgewinde:
1/4"
Verpackungsbreite mm:
298 mm
Verpackungshöhe mm:
185 mm
Gewicht:
0 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
414
€ 21,90*
ab € 46,07*
€ 58,43*
€ 4,90*
ab € 46,97*
€ 60,89*
€ 4,00*
ab € 48,11*
€ 61,11*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,65*
€ 62,90*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 109,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.