Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Druckluft-Ausblaspistole inklusive 3 Wechseldüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272879
272879
272879
272879
272879
272879
272879
Artikel-Nr.:
     827-272879
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT161103
EAN/GTIN:
     4042146861134
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • extra leichte Ausführung
  • inklusive 3 Düsen 25 mm, 10 cm, 20 cm
  • inklusive 6mm Schlauchanschluss mit Überwurfmutter
  • inklusive 1/4" Schnellanschluss

Die BRILLIANT TOOLS Druckluft Ausblaspistole BT161103 wird inklusive 3 Düsen, mit den Längen 25 mm, 10 cm und 20 cm geliefert. So kommen Sie mit Leichtigkeit auch an die engsten Stellen. Die gerade einmal 130 g schwere Ausführung ist besonders handlich und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten. Die Druckluft-Ausblaspistole verfügt über einen handelsüblichen 1/4" Schnellanschluss sowie auch über einen 6 mm Schlauchanschluss, der mit einer Überwurfmutter an der Ausblaspistole befestigt wird.

Technische Daten:

Material: Aluminiumdruckguss
Anschluss: 1/4" Schnellanschluss
Länge: 14,5 cm
Gewicht: 130 g
Düsen: 25 mm - 10 cm - 20 cm

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Verpackungsbreite mm:
156 mm
Verpackungshöhe mm:
29 mm
Verpackungslänge mm:
251 mm
Anschlussgewinde:
1/4"PT
min. Schlauchdurchmesser:
6
Teile im Satz:
5-tlg,
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 19,90*
ab € 4,48*
€ 6,50*
1
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,04*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,04*
1
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,04*
Lager 827
10
1
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.