Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Felgenschloss-Sortiment für BMW,10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272903
272903
272903
272903
Artikel-Nr.:
     827-272903
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT691290
EAN/GTIN:
     4042146813287
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 10-teiliges Sortiment

Das BRILLIANT TOOLS Felgenschloss-Sortiment für BMW BT691290 enthält 10 wesentliche Radmutter-Löseschlüssel zum beschädigungsfreien Öffnen von werksseitigen Felgenschlössern. Mit den Profilen 30/13PT, 31/15PT, 32/16PT, 33/17PT, 34/18PT, 35/19PT, 36/20PT, 37/21PT, 38/22PT, 40/23PT ist er für viele BMW Modelle geeignet.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Verpackungslänge mm:
185 mm
Verpackungshöhe mm:
65 mm
Verpackungsbreite mm:
138 mm
Teile im Satz:
10-tlg,
Gewicht:
0 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 23,83*
€ 32,57*
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 34,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 34,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,05*
€ 36,21*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 74,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.