Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 2,2-8m x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297227
297227
297227
Artikel-Nr.:
     827-297227
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R80064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2,2 - 8 m x 800 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 120 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Zubehör:

  • 297373 Verbindungsstück, f. Scheren-Röllchenbahn, Tragrolle Stahl, Bahn LxB 0,4 m x 800 mm
  • 309836 Endanschlag, f. Scheren-Rollenbahn, f. Bahn B 800 mm
  • 588478 Endanschlag, f. Scheren-Rollenbahn, f. Bahn B 800 mm, klappbar

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2.2-8 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
800 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
212 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, scheren-röllchenbahn blume, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.327,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,84*
€ 4.267,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.536,31*
€ 4.208,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.401,75*
€ 4.048,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.341,05*
€ 3.975,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.327,35*
€ 3.959,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00800
ab € 96,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00800
ab € 106,02*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R00800
ab € 152,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.