Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber,Tragl. 35kg,2 Saugschale(n),m. m. Gelenk,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
329345
329345
Artikel-Nr.:
     827-329345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25301215035306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Saugheber
  • horizontale Traglast 35 kg
  • geeignet für gewölbte Flächen
  • 2 Saugschale(n) mit Ø 150 mm
  • mit Saugschalen mit Gelenk
  • Körper aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Handhebegerät, Hebezeug, Saugheber

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Plattenheber
Plattenhebertyp:
Saugheber
horizontale Traglast:
35 kg
geeignet für (Produkt/Material):
gewölbte Flächen
Durchmesser Saugschale:
150 mm
Saugschalen Anzahl:
2 Stück
Hebegerät Ausstattung:
Saugschalen mit Gelenk
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, Saugheber, saugheber tragkraft 35kg, pflasterboy, Handhebegerät, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.