Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 125x37,5mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
341996
341996
Artikel-Nr.:
     827-341996
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B40.125
EAN/GTIN:
     4021885069322
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Bockrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm
  • Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

Zubehör:

  • 714798 Rad, Tragl. 100 kg, Vollgummi-Bereifung, ØxB 125x38 mm, Gleitlager, Felge Kunststoff

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
155 mm
Länge Nabe:
50 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
37.5 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe Felge:
schwarz
Gewicht:
0.86 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B40.125
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.