Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen-Gehänge,Tragl. einfach direkt 4200kg,Nutz L 1,5m,4-strängig,Polyester,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354069
354069
Artikel-Nr.:
     827-354069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25105000035240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
4-strang gurtgehänge
Rundschlingen-Gehänge
  • Traglast einfach direkt 4200 kg
  • Nutzlänge 1,5 m
  • Strangzahl: 4 Stück
  • Kranöse Höhe x Breite 160 x 90 mm
  • aus Polyester in grün
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Hebeband, Kettengehänge, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlingen-Gehänge
Traglast (einfach direkt):
4200 kg
Traglast 0-45°:
4200 kg
Traglast 45-60°:
3000 kg
Nutzlänge:
1.5 m
Kennfarbe:
grün
Strangzahl:
4 Stück
Höhe Kranöse (li.):
160 mm
Breite Kranöse (li.):
90 mm
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
11.73 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlingengehänge, Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Hebeband, Kettengehänge, Hebegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.