Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen-Gehänge,Tragl. einfach direkt 8400kg,Nutz L 1,5m,4-strängig,Polyester,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354105
354105
Artikel-Nr.:
     827-354105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25105000035476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
4-strang gurtgehänge
Rundschlingen-Gehänge
  • Traglast einfach direkt 8400 kg
  • Nutzlänge 1,5 m
  • Strangzahl: 4 Stück
  • Kranöse Höhe x Breite 200 x 100 mm
  • aus Polyester in grau
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Hebeband, Kettengehänge, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlingen-Gehänge
Traglast (einfach direkt):
8400 kg
Traglast 0-45°:
8400 kg
Traglast 45-60°:
6000 kg
Nutzlänge:
1.5 m
Kennfarbe:
grau
Strangzahl:
4 Stück
Höhe Kranöse (li.):
200 mm
Breite Kranöse (li.):
100 mm
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
13.44 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlingengehänge, Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Hebeband, Kettengehänge, Hebegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,90*
€ 746,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,55*
€ 699,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.