Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,RAL7035,HxBxT 855x900x500mm,3x2 Fächer,Fach B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400969
400969
400969
Artikel-Nr.:
     827-400969
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-323-002
EAN/GTIN:
     4055955030639
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 855 x 900 x 500 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 3x2
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
855 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
3x2
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.