Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 855x1200x500mm,3x2 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401028-0024
401028-0024
401028-0024
Artikel-Nr.:
     827-401028-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-324-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank 6 fächer
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 855 x 1200 x 500 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 3x2
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401028-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401028-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401028-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401028-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401028-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401028-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
855 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
3x2
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
40 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,20*
€ 527,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-324-001-735300
ab € 370,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-324-001-735510
ab € 370,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-324-001-735611
ab € 372,45*
Ähnlich
PAVOY
61213-324-001
ab € 384,80*
Ähnlich
PAVOY
61213-324-001
ab € 383,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.