Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x640x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401290-0024
401290-0024
401290-0024
Artikel-Nr.:
     827-401290-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-064-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401290-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401290-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401290-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401290-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401290-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401290-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 401320-0001 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, zinkgelb RAL 1018
  • 401320-0002 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinorange RAL 2004
  • 401320-0003 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, feuerrot RAL 3000
  • 401320-0004 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, rubinrot RAL 3003
  • 401320-0005 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 401320-0006 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtblau RAL 5012
  • 401320-0007 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, resedagrün RAL 6011
  • 401320-0008 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401320-0009 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 401320-0010 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, tiefschwarz RAL 9005
  • 401320-0011 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 640x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,79*
€ 563,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,15*
€ 551,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,08*
€ 460,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,22*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,29*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,30*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,29*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-030
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.