Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x800x300mm,Doppel-Flügeltür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401334-0035
401334-0035
Artikel-Nr.:
     827-401334-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-001
EAN/GTIN:
     4055479144027
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401334-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401334-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401334-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401334-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401334-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401334-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 401336-0001 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 401336-0002 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 401336-0003 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 401336-0004 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 401336-0005 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 401336-0006 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 401336-0007 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 401336-0008 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401336-0009 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 401336-0010 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 401336-0011 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank h600xb800xt300 mm, hänge schrank, pavoy hängeschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
28 Tage
22
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 203,05*
37 Tage
20
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 203,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,15*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,15*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,18*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,13*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,13*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.