Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x610x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,2 Abt. gem. verschl.,4 Füße,Korpus RAL7021,Front Donau-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403016-0018
403016-0018
403016-0018
403016-0018
403016-0018
403016-0018
403016-0018
403016-0018
403016-0018
Artikel-Nr.:
     827-403016-0018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48012-20+48120-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 610 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • Unterbau 4 Füße
  • Konstruktion aus Stahl/MDF, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Laminierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403016-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Donau-Ahorn
  • 403016-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Eiche
  • 403016-0022 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front Sen-Esche
  • 403016-0019 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Donau-Ahorn
  • 403016-0027 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Eiche
  • 403016-0023 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front Sen-Esche

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407734-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407734-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407734-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407734-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407734-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407734-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407734-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407734-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407734-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407734-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
4 Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl/MDF
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
43.14 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
Donau-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20 S00001
ab € 70,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.