Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1200x500mm,3 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Hartholz,Fußgestell,Korpus RAL7016,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403089-0110
403089-0110
403089-0110
403089-0110
403089-0110
Artikel-Nr.:
     827-403089-0110
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-32/0008-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1200 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Hartholz
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403089-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403089-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403089-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403089-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403089-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403089-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403089-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403089-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403089-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403089-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403089-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403089-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403089-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403089-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403089-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403089-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 403141-0004 Dekortüren, f. 3x400 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Donau-Ahorn
  • 403141-0006 Dekortüren, f. 3x400 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Eiche
  • 403141-0005 Dekortüren, f. 3x400 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Sen-Esche
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407735-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407735-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407735-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407735-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407735-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407735-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407735-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407735-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407735-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407735-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
2090 mm
Höhe Abteil:
1700 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Hartholz
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
81.59 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
45 Tage
16
Frei Haus
ab € 746,26*
€ 859,90*
45 Tage
21
Frei Haus
ab € 744,23*
€ 859,90*
€ 4,95*
ab € 869,65*
€ 1.005,16*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,17*
€ 1.018,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,32*
€ 989,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,35*
€ 952,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,26*
€ 888,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 138,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 138,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 138,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 45,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0011
ab € 90,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0003
ab € 89,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0005
ab € 90,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0007
ab € 89,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 89,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32-407735-0009
ab € 89,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.