Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1200x500mm,3 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Fußgestell,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403128-0037
403128-0037
403128-0037
403128-0037
403128-0037
Artikel-Nr.:
     827-403128-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-32/0008-70/8000-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1200 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403128-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403128-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403128-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403128-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403128-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403128-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403128-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403128-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403128-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403128-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403128-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403128-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403128-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403128-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403128-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403128-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 403141-0004 Dekortüren, f. 3x400 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Donau-Ahorn
  • 403141-0006 Dekortüren, f. 3x400 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Eiche
  • 403141-0005 Dekortüren, f. 3x400 mm Abt., f. Abteilschrank Sitzbank untergebaut, Aufpreis, Front Sen-Esche
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407735-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407735-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407735-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407735-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407735-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407735-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407735-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407735-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407735-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407735-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
2090 mm
Höhe Abteil:
1700 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
81.59 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: sitzbankschrank c+p, sitzbank schrank, sitzbankschrank 3 abteile, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 742,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,49*
€ 1.026,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,36*
€ 1.023,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,10*
€ 994,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,49*
€ 956,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,89*
€ 884,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 138,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 138,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48132-750
ab € 138,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 89,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30 S00001
ab € 84,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.