Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekortüren,f. 3x400mm Abt.,f. Abteilschrank Sitzbank tiefergelegt,Aufpreis,Front Donau-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403231-0004
403231-0004
403231-0004
403231-0004
Artikel-Nr.:
     827-403231-0004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48132-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Dekortüren
  • für 3 x 400 mm Abteile
  • Für Abteilschrank mit tiefergelegter Sitzbank
  • 5 Jahre Garantie
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403231-0004 Front Donau-Ahorn
  • 403231-0006 Front Eiche
  • 403231-0005 Front Sen-Esche

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Spind
Türtyp:
Dekortüren
Abteile:
3 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Garantie:
5 Jahre
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0.1 kg
Front:
Donau-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 3 abt sitzbank, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.