Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403748-0036
403748-0036
403748-0036
Artikel-Nr.:
     827-403748-0036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-32/0008-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 3 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Quadratlochung
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403748-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403748-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403748-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403748-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403748-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403748-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403748-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403748-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403748-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403748-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403748-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403748-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403748-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403748-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403748-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403748-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407735-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407735-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407735-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407735-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407735-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407735-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407735-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407735-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407735-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407735-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 3 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Quadratlochung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
73.88 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,91*
€ 901,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,94*
€ 892,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,00*
€ 869,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,64*
€ 836,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,77*
€ 769,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 89,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30 S00001
ab € 84,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.