Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1850x1480x500mm,5x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403828-0025
403828-0025
403828-0025
Artikel-Nr.:
     827-403828-0025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-50/8001-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1480 x 500 mm
  • 5 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403828-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403828-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403828-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403828-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403828-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403828-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403828-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403828-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403828-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403828-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403828-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403828-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403828-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403828-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403828-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403828-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407737-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407737-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 5 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
5 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
99.4 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c + p spind 5 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,33*
€ 1.080,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,85*
€ 1.079,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,82*
€ 1.045,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,62*
€ 1.005,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,27*
€ 929,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.