Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,5 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407737-0005
407737-0005
Artikel-Nr.:
     827-407737-0005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8504-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderobenschrank
  • 5 Abteil(e)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 407737-0011 Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0003 Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0005 Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0007 Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0009 Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407737-0012 Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407737-0004 Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407737-0006 Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407737-0008 Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407737-0010 Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
5 Stück
Gewicht:
8.78 kg
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 110,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,93*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 109,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-50
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.