Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1800x420x500mm,1x2 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403872-0026
403872-0026
403872-0026
Artikel-Nr.:
     827-403872-0026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-12/0008-70/8001-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 420 x 500 mm
  • 1 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 403872-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403872-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403872-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403872-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403872-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403872-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403872-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403872-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403872-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403872-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403872-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403872-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403872-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403872-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403872-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403872-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407732-0011 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407732-0003 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407732-0005 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407732-0007 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407732-0009 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407732-0012 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407732-0004 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407732-0006 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407732-0008 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407732-0010 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 1 Abt., Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
30.7 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 1 abteil zylinderschloss, abteil schrank, abteilschrank c+p, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8504-10/12
ab € 76,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-10/12
ab € 77,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.