Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Schrankauflage,B 715mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404298
404298
404298
Artikel-Nr.:
     827-404298
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43454-Z45-002
EAN/GTIN:
     4055479656995
Suchbegriffe:
Schrank
Lagerschrank
Magazinschrank
Materialschrank
Riffelgummi-Schrankauflage
  • für Schubladenschrank
  • Breite 715 mm, Stärke 3 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 715 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Riffelgummi-Auflage, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Riffelgummi-Schrankauflage
Breite:
715 mm
Stärke:
3 mm
für Schrankbreite:
715 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.