Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Schrankauflage,B 1023mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404303
404303
404303
Artikel-Nr.:
     827-404303
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-Z45-002
EAN/GTIN:
     4055479657138
Suchbegriffe:
Schrank
Lagerschrank
Magazinschrank
Materialschrank
Riffelgummi-Schrankauflage
  • für Schubladenschrank
  • Breite 1023 mm, Stärke 3 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1023 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Riffelgummi-Auflage, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Riffelgummi-Schrankauflage
Breite:
1023 mm
Stärke:
3 mm
für Schrankbreite:
1023 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.