Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x1200x500mm,4x4 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404397-0036
404397-0036
404397-0036
Artikel-Nr.:
     827-404397-0036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank zylinderschl...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • Mit 16 Fächern, Aufteilung 4x4
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 375 x 230 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404397-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404397-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404397-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404397-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404397-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404397-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404397-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404397-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404397-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404397-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404397-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404397-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404397-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404397-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404397-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404397-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
16 Stück
Aufteilung Fächer:
4x4
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
375 mm
Fachbreite (li.):
230 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Gewicht:
91.73 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 973,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,31*
€ 1.337,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,45*
€ 1.336,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,51*
€ 1.281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,84*
€ 1.232,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,51*
€ 1.158,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 974,95*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 969,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 971,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 972,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 968,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 972,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 971,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 970,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 969,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 973,33*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 973,48*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 974,15*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 969,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 974,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-404
ab € 973,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.