Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Fächerschrank,HxBxT 1850x800x500mm,2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,zsm. verschließbar,4 Füße,Korpus RAL7021,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404477-0020
404477-0020
404477-0020
404477-0020
Artikel-Nr.:
     827-404477-0020
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48060-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächer schrank
Kleider-/Fächerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
  • Doppel-Flügeltür mit Lochbild
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau 4 Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404477-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404477-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404477-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404477-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404477-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404477-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404477-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404477-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404477-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404477-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404477-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404477-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404477-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404477-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404477-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404477-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
4 Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
Ausstattung detailliert:
Hutboden, Kleiderstange, 4 Böden
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
54.15 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank füße, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,13*
€ 648,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.