Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1200x600mm,4xStahlboden,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405040-0027
405040-0027
405040-0027
Artikel-Nr.:
     827-405040-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Großraum-Flügeltürenschrank
  • Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie
  • Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachbodentraglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Varianten:

  • 405040-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405040-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405040-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405040-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405040-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405040-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 405050-0001 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, zinkgelb RAL 1018
  • 405050-0002 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinorange RAL 2004
  • 405050-0003 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, feuerrot RAL 3000
  • 405050-0004 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, rubinrot RAL 3003
  • 405050-0005 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 405050-0006 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtblau RAL 5012
  • 405050-0007 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, resedagrün RAL 6011
  • 405050-0008 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 405050-0009 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 405050-0010 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, tiefschwarz RAL 9005
  • 405050-0011 Stahlboden, f. Großraum-Flügeltürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Werkstätten, Lagerhallen
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegel
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachbodentraglasten gelten bei gleichmäßiger
Gewicht:
85 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,29*
€ 773,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,52*
€ 764,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,70*
€ 736,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,99*
€ 660,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,42*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.