Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1200x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405076-0036
405076-0036
405076-0036
405076-0036
Artikel-Nr.:
     827-405076-0036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 110 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit verdeckter Schließstange
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405076-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 405076-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405076-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405076-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405076-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405076-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Großraumschrank, Flügeltüren-Schrank, Geräteschrank, Schrankregal, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
110 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
78.83 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Großraumschrank, Flügeltüren-Schrank, Geräteschrank, Schrankregal, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,95*
€ 834,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,37*
€ 826,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,71*
€ 812,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,20*
€ 780,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,46*
€ 709,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.