Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x1170x500mm,4 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,2 Abt. gem. verschl.,Füße,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405391-0026
405391-0026
405391-0026
405391-0026
405391-0026
Artikel-Nr.:
     827-405391-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-413-332
EAN/GTIN:
     4055955105542
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1170 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405391-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405391-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405391-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405391-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405391-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405391-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1170 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
62 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,62*
€ 715,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,24*
€ 697,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20201-413-332
ab € 505,89*
Ähnlich
PAVOY
20201-413-332
ab € 510,54*
Ähnlich
PAVOY
20201-413-332
ab € 510,71*
Ähnlich
PAVOY
20201-413-332
ab € 508,27*
Ähnlich
PAVOY
20201-413-332
ab € 510,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.