Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,2 Abt. gem. verschl.,Füße,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405395-0026
405395-0026
405395-0026
405395-0026
405395-0026
405395-0026
405395-0026
Artikel-Nr.:
     827-405395-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-213-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405395-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405395-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405395-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405395-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405395-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405395-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
40 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20201-213-331
ab € 313,73*
Ähnlich
PAVOY
20201-213-331
ab € 313,88*
Ähnlich
PAVOY
20201-213-331
ab € 314,31*
Ähnlich
PAVOY
20201-213-331
ab € 315,18*
Ähnlich
PAVOY
20201-213-331
ab € 314,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.