Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Abteilschrank,4 Abt.,Abt. B 400mm,Korpusfarbe,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407274
407274
Artikel-Nr.:
     827-407274
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8000-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Abteilschrank
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • in Korpusfarbe
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Farbe Dach:
Korpusfarbe
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.