Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 230l,HxBxT 290x1200x1200mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407818
407818
Artikel-Nr.:
     827-407818
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WO-4/200
EAN/GTIN:
     4052462022584
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 230 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 1200 x 1200 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
230 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
290 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, auffang palette, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 250,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 251,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 265,05*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 266,95*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 251,26*
€ 297,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740067
ab € 289,75*
Ähnlich
Eurokraft
740069
ab € 252,61*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 196,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.