Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxØ 410-600x350mm,Sitz schwarz,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
417362
417362
Artikel-Nr.:
     827-417362
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3500.01
EAN/GTIN:
     4260257711579
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 600 x 350 mm
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Höhenverstellung über Spindel
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
410-600 mm
Durchmesser Sitz:
350 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Spindel
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 105,23*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 97,71*
€ 123,94*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 160,76*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.