Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstütze,f. Büro-Trennwand,HxBxT 1530x40x20mm,Gestell Stahl,Fuß,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
444194-0001
444194-0001
444194-0001
Artikel-Nr.:
     827-444194-0001
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     HF 171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Endstütze für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau mit Fuß

Varianten:

  • 444194-0001 lichtgrau RAL 7035
  • 444194-0002 platingrau RAL 7036
  • 444194-0003 tiefschwarz RAL 9005
  • 444194-0004 weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Endstütze
Höhe:
1530 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Fuß
Gewicht:
5 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,85*
Ähnlich
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,90*
Ähnlich
Bruno Klein SystemBau
HF 171
ab € 120,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.