Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne,HxØ 415x390mm,35l,PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
450696
450696
Artikel-Nr.:
     827-450696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22209
EAN/GTIN:
     4052293222092
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 35l weiß
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
Tonne
  • Geeignet zum Mischen, Lagern und Transportieren
  • rund
  • Höhe x Ø 415 x 390 mm
  • Inhalt 35 l
  • Aus Polyethylen
  • In weiß
  • Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet

Zubehör:

  • 149863 Tonnenroller, f. 35/100 l Tonne, Tragl. 250 kg, H 200 mm, Gestell Alu, 5 Lenkrollen
  • 450776 Auflagedeckel, PE, f. Tonne Inhalt 35 l, weiß, m. Griff
  • 500301 Tonnenroller, f. 35/100 l Tonne, Tragl. 100 kg, Gestell Kunststoff schwarz

Suchbegriffe:
Tonne, Rundbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrgestell für Behälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Tonne
geeignet für (Anwendung):
mischen, lagern
Inhalt:
35 l
Form:
rund
Höhe:
415 mm
Durchmesser oben:
390 mm
Durchmesser unten:
315 mm
Material:
Polyethylen
Wand Ausführung:
glatt, nahtlos
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
weiß
unterfahrbar:
nein
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tonne, Rundbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrgestell für Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22214
ab € 7,53*
Zubehör
k.A.
55404
ab € 90,85*
Zubehör
k.A.
55957
ab € 77,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.