Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1950x930x500mm,4xStahlboden,8 Schublade(n),m. Wertfach,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
454165-0041
454165-0041
454165-0041
454165-0041
454165-0041
Artikel-Nr.:
     827-454165-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x170 mm
  • Traglast je Schublade 25 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: 8x170
  • mit Mitteltrennwand
  • Links ausgestattet mit 8 Schubladen und 1 Wertfach, rechts mit 4 Böden
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 454165-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 454165-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 454165-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 454165-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 454165-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 454165-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis
  • 403815 Trennbleche, f. Front H 70 mm, H 68 mm, Stahl verzinkt
  • 403816 Einsatzkasten-Set, 32 Kästen H 54 mm, H 54 mm, Kunststoff, rot/weiß
  • 966735 Stahlboden, f. Werkstattschrank, BxT 459x449 mm, f. Schrank T 500 mm, Tragl. 70 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen, Wertfach
Schrank links Ausstattung:
8 Schubladen und 1 Wertfach
Schrank rechts Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x170 mm
Schubladentraglast:
25 kg
Fronthöhe 170 mm:
8 Stück
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Wertfach:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
8x170
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Gewicht:
121.2 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 946,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,60*
€ 1.303,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,15*
€ 1.246,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,37*
€ 1.198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,78*
€ 1.126,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3707|
ab € 12,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3713|
ab € 64,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3716|
ab € 33,93*
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 175,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.