Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Abteilschrank,HxBxT 1800x1590x500mm,4 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483709-0026
483709-0026
483709-0026
483709-0026
483709-0026
483709-0026
483709-0026
483709-0026
Artikel-Nr.:
     827-483709-0026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1590 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 483709-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483709-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 483709-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 483709-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 483709-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 483709-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483709-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483709-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483709-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 483709-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 483709-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 483709-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 483709-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 483709-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 483709-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 483709-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 407274 Schrägdach-Aufsatz, f. Abteilschrank, 4 Abt., Abt. B 400 mm, Korpusfarbe, Aufpreis

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
90.48 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind c+p möbelsysteme 4 abteile, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,68*
€ 799,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,08*
€ 787,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,47*
€ 771,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,39*
€ 741,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,93*
€ 678,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 60,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.