Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1650x2000x756mm,PVC-Leisten hellgrau,Gestell lackiert,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Korpus RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
485067-0005
485067-0005
485067-0005
485067-0005
485067-0005
485067-0005
485067-0005
Artikel-Nr.:
     827-485067-0005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-210 Kunststoff
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1650 x 2000 x 756 mm
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in hellgrau
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 350 mm
  • Gestell aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste, Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • 16 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 485067-0005 Korpus rubinrot RAL 3003
  • 485067-0006 Korpus enzianblau RAL 5010
  • 485067-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 485067-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Traversenbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1650 mm
Höhe Garderobe:
1650 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
756 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
hellgrau
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
16 Stück
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
75.14 kg
Korpus:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken, Türgarderobenhaken, garderoben-sitzbank c+p, garderobenhaken, doppelseitige garderobenbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Traversenbank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.058,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,71*
€ 1.459,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,01*
€ 1.458,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,56*
€ 1.384,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,13*
€ 1.331,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,66*
€ 1.259,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210 Kunststoff
ab € 1.056,81*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210 Kunststoff
ab € 1.054,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210 Kunststoff
ab € 1.059,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.