Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,550l,HxBxT 780x1340x990mm,GFK,grau,Deckel orange,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500360
500360
500360
500360
500360
Artikel-Nr.:
     827-500360
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10834
EAN/GTIN:
     4052886361160
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 550 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1340 x 990 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
550 l
Höhe:
780 mm
Breite:
1340 mm
Tiefe:
990 mm
Form:
eckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
nestbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, stapelkasten kunststoff, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,79*
€ 497,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,18*
€ 545,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,32*
€ 545,47*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 518,28*
€ 550,48*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 588,05*
€ 625,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,56*
€ 744,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,72*
€ 742,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,34*
€ 735,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,20*
€ 723,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 897,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.