Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,550l,HxBxT 780x1340x990mm,GFK,grün,Deckel orange,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500361
500361
500361
500361
500361
Artikel-Nr.:
     827-500361
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10838
EAN/GTIN:
     4052886361177
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 550 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1340 x 990 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grün, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
550 l
Höhe:
780 mm
Breite:
1340 mm
Tiefe:
990 mm
Form:
eckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grün
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
nestbar:
ja
unterfahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, stapelkasten kunststoff, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, GFK-Streugutbehälter, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,44*
€ 519,66*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,00*
€ 573,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,94*
€ 573,15*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 518,95*
€ 578,39*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 590,71*
€ 656,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,61*
€ 781,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,71*
€ 770,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,25*
€ 758,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,67*
€ 739,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.