Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,3 Längsteiler/8 Trennbleche,f. Front H 100/125mm,B 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501101
501101
Artikel-Nr.:
     827-501101
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56176000
EAN/GTIN:
     7630022305352
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Trennwand
  • 3 Längsteiler + 8 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Breite 500 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 605 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
500 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Schubladenbreite:
500 mm
Trennwände Anzahl:
3 Stück
Steckwände Anzahl:
8 Stück
Gewicht:
2.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.