Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,6 Längsteiler/14 Trennbleche,f. Front H 75mm,B 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501109
501109
Artikel-Nr.:
     827-501109
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56267000
EAN/GTIN:
     7630022305420
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Trennwand
  • 6 Längsteiler + 14 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Breite 900 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1005 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
900 mm
für Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
1005 mm
Schubladenbreite:
900 mm
Trennwände Anzahl:
6 Stück
Steckwände Anzahl:
14 Stück
Gewicht:
1.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.