Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 845x1000x700mm,Multiplexplatte,Tragl. 75kg,4-Fuß,Ausstattung: 1 Schublade,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501401-0234
501401-0234
501401-0234
501401-0234
501401-0234
Artikel-Nr.:
     827-501401-0234
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     64800333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 845 x 1000 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 75 kg
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501401-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 501401-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 501401-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 501401-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 501401-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 501401-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 501401-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501401-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501401-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 501139 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 50 mm, B 500 mm
  • 501140 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 75 mm, B 500 mm
  • 501142 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 500 mm
  • 501153 Einsatzkasten-Set, 15 Kästen, f. Front H 50 mm, B 500 mm
  • 501154 Einsatzkasten-Set, 15 Kästen, f. Front H 75 mm, B 500 mm
  • 501155 Einsatzkasten-Set, 15 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 500 mm
  • 501166 Schaumgummieinlage, B 500 mm, B 500 mm, schwarz
  • 501170 Anti-Rutschmatte, B 500 mm, BxT 500x400 mm, anthrazit

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
845 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
75 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
500 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Schubladen Ausstattung:
Einteilungsschlitze
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
65 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,99*
€ 787,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,46*
€ 772,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,76*
€ 742,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,00*
€ 674,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56605000
ab € 14,15*
Zubehör
Thur Metall
56161000
ab € 48,87*
Zubehör
Thur Metall
56159000
ab € 39,44*
Zubehör
Thur Metall
56160000
ab € 44,99*
Zubehör
Thur Metall
56.164.000
ab € 36,51*
Zubehör
Thur Metall
56.162.000
ab € 34,83*
Zubehör
Thur Metall
56.163.000
ab € 33,70*
Zubehör
Thur Metall
56586000
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.